曜日別特売

iPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」

iPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 - LEPLUS NEXTiPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 - LEPLUS NEXTiPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 - LEPLUS NEXTiPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 - LEPLUS NEXTiPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 - LEPLUS NEXTiPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 - LEPLUS NEXTiPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 - LEPLUS NEXTiPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 スタンドとしても使えるスマホリング一体型ケース/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

材質TPU+PC+亜鉛合金質量(g)32(本体)/75(パッケージ込)端末iPhone 16e内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588071LN-ISS24UKHRGYダークグレー
2,436
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
17588080LN-ISS24UKHRLGYライトグレー
2,436
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする