LEPLUS NEXT
iPhone 17e/iPhone 16e ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
仕様
ストラップホール搭載
適合機種
iPhone 17e/iPhone 16e
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
19
タイプ
ケース型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17587687
LN-ISS24CSTCL
¥
1,436
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください