曜日別特売

エコB山マット

エコB山マット - 仙台銘板

再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます!(ecoの文字入り)
従来のゴム製に比べて重量が50%ダウン。作業性がアップします。(メーカー比)
色飛びや劣化が少なく、リースにも最適です

材質再生樹脂厚さ(mm)2質量(kg)20長さ(m)10エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号11 131 012内容量1巻
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588360AR-1556横筋
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17588369AR-1554縦筋
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする