曜日別特売

マットホルダー

マットホルダー - 仙台銘板マットホルダー - 仙台銘板マットホルダー - 仙台銘板マットホルダー - 仙台銘板マットホルダー - 仙台銘板マットホルダー - 仙台銘板

マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。
釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。
5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。
両端にビス穴があいており、ビスによる固定も可能です。

材質PVC幅(mm)115厚さ(mm)11内容量1枚
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588387AR-153610506001050L
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17588396AR-1535650350650L
3,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする