日東工業
MB53X配電函
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途
モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。
容量(kW)
電動機:0.4
質量(kg)
0.67
色
ライトベージュ(5Y7/1)
極数
3P
定格電流(A)
2.6
ブレーカ
収納:NE53CX
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
100×158×72
材質(キャビネット)
ABS樹脂
内容量
1台
注意
※屋内用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17582891
MB53X3P2.6A
¥
5,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください