曜日別特売

AGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付

AGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付 - AGIAGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付 - AGIAGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付 - AGIAGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付 - AGIAGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付 - AGIAGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付 - AGI

読み出し最大80MB/sの高速データ転送を実現する UHS-I 対応のmicroSDメモリカード

付属品SD変換アダプタ、カードケース寸法(mm)15×11×1質量(g)0.25保証期間1年間クラススピード:Class10 / UHS-I / U1読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)10内容量1個
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像17583871AGI064GU1TF138メモリー:64
1,299
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
※商品画像17583880AGI128GU1TF138メモリー:128
1,899
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする