大型作業台 DG-a オーバーブリッジ

大型作業台 DG-a オーバーブリッジ - 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ - 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ - 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ - 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ - 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ - 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ - 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ - 長谷川工業

工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。
専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。
アルミ合金。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)151踏ざん間隔(mm)330最大使用質量(kg)200内容量1台
注意
※安全手すり標準装備。
※設置の際は、必ずベースを固定する処置を行ってください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
全高(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592280DG-1010a30H1:1 / H2:0.871.92600×1030610×2250
438,400
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17592289DG-1015a37H1:1 / H2:0.871.92600×1530610×2750
521,900
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17592298DG-1510a38H1:1.5 / H2:1.372.42600×1030610×2830
487,100
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07657657DG-1515a44H1:1.5 / H2:1.372.42600×1530610×3330
556,600
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする