ポット型浄水器

ポット型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器 - 三菱ケミカル・クリンスイ

・カートリッジ1個で200Lろ過可能(カートリッジ交換の目安:3ヶ月 ※1日2L使用の場合)
・ハイグレード浄水カートリッジ(除去物質数17+3)
・1~2 人用に最適なコンパクトモデル(ろ過水容量1.0L 全容量1.7L)
・ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらずストレスフリー
・洗いやすいラウンドフォルム

内容量1個
注意
※一定のライン以下へのろ過が必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例17597496CP504-BLブルー
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
※使用例17597505CP504-GNグリーン
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする