曜日別特売

蛇口直結型浄水器 CB026

蛇口直結型浄水器 CB026 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CB026 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CB026 - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CB026 - 三菱ケミカル・クリンスイ

はじめての浄水器に。高コスパのコンパクトモデル
・浄水カートリッジ1個で1800Lろ過可能(交換目安:6ヶ月 ※1日10L使用の場合)
・浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切り替え
・除去物質数:11+3
・約500円/月で使える高コスパモデル ※1
・約50%節水シャワー ※2
・キッチンになじむグレーカラー
・簡単スライドカートリッジで交換も簡単
・カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなる「キレイノズル」

内容量1個
注意
※浄水カートリッジ「CBC06」を3,000円(税込)とし、180日使用した場合。水道料金は含まず
※メーカー測定値:呼び13自在水栓、ハンドル開度全開、1分間に16L吐水する状態にメーカー浄水器を取り付けた場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17597469CB026-GY
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする