曜日別特売

ソフトVCT

ソフトVCT - 倉茂電工

柔軟性

使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
注意
※8心以上は、電気用品安全法が適用されません。
全329種類を絞り込む
心数(C)
内容量
329種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
許容電流(A)
心数(C)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17594179VCT-222 2CX0.75SQ1巻(10m)1012210030/0.18
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594188VCT-222 3CX0.75SQ1巻(10m)1010311030/0.18
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594197VCT-222 2CX1.25SQ1巻(10m)1016212050/0.18
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594206VCT-222 4CX0.75SQ1巻(10m)109413030/0.18
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594215VCT-222 3CX1.25SQ1巻(10m)1014314050/0.18
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594231VCT-222 2CX2SQ1巻(10m)1022215037/0.26
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594240VCT-222 2CX0.75SQ1巻(20m)2012210030/0.18
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594249VCT-222 4CX1.25SQ1巻(10m)1013417050/0.18
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594258VCT-222 3CX2SQ1巻(10m)1019317537/0.26
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594267VCT-222 3CX0.75SQ1巻(20m)2010311030/0.18
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594276VCT-222 2CX1.25SQ1巻(20m)2016212050/0.18
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594285VCT-222 4CX2SQ1巻(10m)1017421037/0.26
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594301VCT-222 5CX0.75SQ1巻(10m)108515530/0.18
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594310VCT-222 4CX0.75SQ1巻(20m)209413030/0.18
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594319VCT-222 2CX3.5SQ1巻(10m)1032220545/0.32
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594328VCT-222 3CX1.25SQ1巻(20m)2014314050/0.18
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594337VCT-222 2CX2SQ1巻(20m)2022215037/0.26
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594346VCT-222 6CX0.75SQ1巻(10m)107618030/0.18
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594355VCT-222 5CX1.25SQ1巻(10m)1012520550/0.18
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594371VCT-222 2CX0.75SQ1巻(40m)4012210030/0.18
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594380VCT-222 3CX3.5SQ1巻(10m)1028325545/0.32
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594389VCT-222 4CX1.25SQ1巻(20m)2013417050/0.18
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594398VCT-222 3CX2SQ1巻(20m)2019317537/0.26
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594407VCT-222 8CX0.75SQ1巻(10m)106821030/0.18
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594416VCT-222 6CX1.25SQ1巻(10m)1010624050/0.18
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594425VCT-222 2CX5.5SQ1巻(10m)1041230570/0.32
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594441VCT-222 3CX0.75SQ1巻(40m)4010311030/0.18
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594450VCT-222 2CX1.25SQ1巻(40m)4016212050/0.18
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594459VCT-222 7CX1.25SQ1巻(10m)109725050/0.18
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594468VCT-222 5CX2SQ1巻(10m)1016525537/0.26
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594477VCT-222 4CX3.5SQ1巻(10m)1025431545/0.32
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594486VCT-222 4CX2SQ1巻(20m)2017421037/0.26
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594495VCT-222 2CX0.75SQ1巻(60m)6012210030/0.18
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594511VCT-222 5CX0.75SQ1巻(20m)208515530/0.18
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594520VCT-222 10CX0.75SQ1巻(10m)1061026030/0.18
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594529VCT-222 8CX1.25SQ1巻(10m)108827550/0.18
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594538VCT-222 4CX0.75SQ1巻(40m)409413030/0.18
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594547VCT-222 6CX2SQ1巻(10m)1013630537/0.26
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594556VCT-222 3CX5.5SQ1巻(10m)1036337070/0.32
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594565VCT-222 2CX0.75SQ1巻(70m)7012210030/0.18
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594581VCT-222 12CX0.75SQ1巻(10m)1051228530/0.18
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594590VCT-222 3CX1.25SQ1巻(40m)4014314050/0.18
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594599VCT-222 2CX2SQ1巻(40m)4022215037/0.26
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594608VCT-222 7CX2SQ1巻(10m)1012732037/0.26
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594617VCT-222 10CX1.25SQ1巻(10m)1081034050/0.18
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594626VCT-222 2CX0.75SQ1巻(80m)8012210030/0.18
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594635VCT-222 3CX0.75SQ1巻(60m)6010311030/0.18
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594651VCT-222 2CX1.25SQ1巻(60m)6016212050/0.18
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594660VCT-222 5CX1.25SQ1巻(20m)2012520550/0.18
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
17594669VCT-222 8CX2SQ1巻(10m)1011835037/0.26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする