浅香工業
エーベル ショベル
幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベルの小型タイプ
用途
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪作業に
材質
(頭部)スチールパイプ、(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)
頭部:280
全長(mm)
945
質量(kg)
1.7
板厚(mm)
パイプ柄部:1.2
色温度(K)
シャンパンゴールド
先幅(mm)
頭部:235
頭部板厚(mm)
1.45
頭部肩幅(mm)
210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17594057
1869
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください