TRUSCO
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(122)
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。
ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途
事務所や店舗の清掃に。
付属品
紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル
適合
吸水仕事率:135W
トラスコ品番
653-1927
材質
樹脂、鉄
幅(mm)
295
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
412
奥行(mm)
285
容量(L)
集じん:7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
電源:8
集塵容量(L)
7
電源コード(m)
8
騒音値(dB)
73
最大風量(m
3
/min)
15.3
吸水量(L)
4
最大真空圧(kPa)
13
吸水容量(L)
4
内容量
1台
注意
※油や揮発性の液体の吸引はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604356
WDC-800
¥
17,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください