軽量パイプ柄ショベル

軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO

通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。
全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。
刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。
パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。

用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場 材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼 全長(mm)970 板厚(mm)1.2 内容量1本
注意
※テコ代わりに使用しないでください。
※保護具を着用して使用してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
刃先形状
刃先幅寸法(mm)
刃先長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17605169 TPSL-970-R 678-1802 丸型 232 292
3,250
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷
17605178 TPSL-970-K 678-1803 角型 255 300
3,360
2,598
2,858 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする