曜日別特売

軽量専用脚立

軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)
軽く、持ち運びに便利です。

トラスコ品番657-7465材質アルミ合金規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152天板高さ(m)0.81収納時全長(m)0.88最大使用質量(kg)130ステップ数2(天板除く)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605126TSK-090
15,650
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする