TRUSCO
拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0671
幅(mm)
431
高さ(mm)
237
奥行(mm)
16
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605011
TUR10-OP11
¥5,950
¥
5,198
¥5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください