TRUSCO
拡張できるセル作業台用オプション アーム用指示書ホルダー
指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0674
幅(mm)
240
高さ(mm)
335
奥行(mm)
127
最大積載量(kg/個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605029
TUR10-OP13
¥7,780
¥
6,698
¥7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください