拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具

拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具 - TRUSCO

電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。

用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0668幅(mm)855.5高さ(mm)200奥行(mm)40最大積載量(kg/個)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605056TUR10-OP16
9,460
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする