TRUSCO
拡張できるセル作業台用オプション アーム用ライトビン取付金具
ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0684
幅(mm)
480
高さ(mm)
76.4
奥行(mm)
18
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604995
TUR10-OP10
¥5,800
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください