曜日別特売

拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具

拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具 - TRUSCO
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0667幅(mm)115高さ(mm)115奥行(mm)46.5最大積載量(kg/個)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604986TUR10-OP9
3,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする