インパクトホルダー

インパクトホルダー TRUSCO インパクトホルダー TRUSCO

インパクトドライバー用のホルダーです。
インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。
省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。
揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。

用途インパクトドライバーの保持に。 材質本体:スチール、バネ部:ステンレス 幅(mm)74 高さ(mm)115 奥行(mm)25 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IHBK 17604478
IHBK 17604478
17604478 IHBK 667-0940
3,800
2,898
3,188 (税込)
翌日出荷
IHSV 17604487
IHSV 17604487
17604487 IHSV 667-0941
3,800
2,898
3,188 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする