白波線ワイヤーブラシ

白波線ワイヤーブラシ - ベストツール白波線ワイヤーブラシ - ベストツール白波線ワイヤーブラシ - ベストツール白波線ワイヤーブラシ - ベストツール白波線ワイヤーブラシ - ベストツール

従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。
毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。
ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。
木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。
通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。
油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。
グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。

用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としにトラスコ品番688-2131材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄幅(mm)23厚さ(mm)13.5全長(mm)225高さ(mm)50毛丈(mm)25毛材鋼線ワイヤー(波線型)行数3材質(ハンドル)植付(mm)80線径(mm)0.3内容量1本
注意
※木柄やブラシ接続部に亀裂やダメージが見られた場合、使用を中止して新しいワイヤーブラシに取り替えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601861BWB-3SB
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする