曜日別特売

2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 - ダイケン2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 - ダイケン2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 - ダイケン2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 - ダイケン2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 - ダイケン

レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。
各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。

用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1348材質【本体・戸車】スチール適合レール2号耐荷重(kg/個)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176012582-2WHL
3,840
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする