ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ エアークッション角座
放射状に配列された溝が横ゆれしない安定した座り
心地を提供。床ずれの防止にも最適です。
用途
ムレと圧迫を追放。気軽に使える空気溝のあるクッション。
付属品
カバー(ホワイト)
材質
【本体】塩化ビニール【カバー】ポリエステル100%
寸法(cm)
【本体空気注入前】40×40【本体空気注入後】37×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17602545
No2
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください