ユニロック
クリーンタング
口臭予防に!誤嚥性肺炎の予防に!
用途
舌にのせて軽く擦るだけで、簡単に舌苔がとれます。
エッジ部はソフトタッチのU面と少しシャープなV面がありますのでお好みに応じてご利用になれます。
材質
超軟質ポリエチレン
質量(g)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×0.5×9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17602211
-
ブルー
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17602220
-
ピンク
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17602229
-
グリーン
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください