TTC
KingTTC 強力ニッパ
最もスタンダードなニッパーです。
JIS認証取得商品です。
トラスコ品番
680-0184
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング
全長(mm)
132
刃形
【表面】ラウンド刃
切断能力(mm)軟鉄線
1.8
切断能力(mm)軟銅線
2.6
切断能力(Φmm
2
) より線VSF
2
切断能力(mm)ステンレス
1.2
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17601879
CN-125N
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください