曜日別特売

吸ty(キューティー)吸引スポンジ

吸ty(キューティー)吸引スポンジ - ファイン[食品・飲料]

吸引口が汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。
歯が残っていない方などはぐきにやさしくフィットしお口の汚れをキャッチします。
片手で吸引のオン・オフが出来ます。(指でふさいでON)

寸法(cm)
1本サイズ:長さ1.5×幅18.2×奥行2.2
スポンジ:長さ1.5×幅2.5×奥行1.5
ハンドル:Φ0.6×21.5 コネクター:長さ2.1×幅5.5
チューブ適合サイズ:Φ0.6~0.9
用途吸引器に接続して吸引スポンジとして使用できます。材質スポンジ:ポリウレタン ハンドル:PS コネクター:ポリプロピレン質量(g)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17602265QT-SP12
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする