曜日別特売

リーフ

リーフ - 地球商事

旭化成せんい(株)の開発した立体編物フュージョンを使用しています。
強度と伸縮性のある素材で搬送者を優しく包み込みます。

用途ベッド、車椅子からお風呂にそのまま使えます!材質ポリエステル質量(kg)0.5サイズ(cm)幅50×長さ140×厚さ1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17602509RT001
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする