曜日別特売

[冷蔵]カッテージチーズ ミニタイプ3個入り

[冷蔵]カッテージチーズ ミニタイプ3個入り - 花畑牧場

十勝産生乳100%使用保存料無添加。便利な個包装タイプでミルク感が特徴です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
注意
※10℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17602807-1セット(90g×3個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17602816-1セット(90g×6個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17602825-1セット(90g×12個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする