セキスイ
クラフトテープ#500ベタ
ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途
段ボール梱包に。
仕様
テープカット条件:手切り可能
材質
クラフト紙、糊:ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.3
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17628470
K50M02
651-4709
緑
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628479
K50R02
651-4714
赤
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628488
K50W02
651-4705
白
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628497
K50Y02
651-4716
黄
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください