曜日別特売

結束テープ

結束テープ - tesa(テサ/テサテープ)結束テープ - tesa(テサ/テサテープ)
(1件のレビュー)

ノイズを軽減させる効果があります。
耐摩耗性に優れます。
耐引裂き性に優れます。
柔軟性に優れます。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。

用途
電気配線の結束に。
異音を軽減させたい部位への固定に。
仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、個包装ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762928551638-19-25680-020219
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
1762930151638-25-25680-020125
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 配線作業
その他業種

切りやすく、よく接着し、巻きやすく、巻いた電線の曲げやすさも損なわれにくく、剥がす時も端っこが分かりやすく、申し分ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする