フジケン
フジポリッシャー
耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途
各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。
厚さ(mm)
10
砥材
C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
33
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17628908
10330007
684-3842
C80(#)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628917
10330010
684-4412
C120(#)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628926
10330015
684-4410
C180(#)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628935
10330017
684-4411
C220(#)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628951
10330019
684-3843
C320(#)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628960
10330023
684-3841
C600(#)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください