曜日別特売

フジケンカット

フジケンカット - フジケン

フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能です。
作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。
バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。

用途ステンレス鋼材・一般鋼材用。トラスコ品番683-6147粒度36(#)砥材A硬度T刃厚(mm)1.3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762883810110001
4,180
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする