八幡ねじ
落下転倒防止ワイヤー
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途
工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。
トラスコ品番
521-4741
材質
亜鉛
長さ(m)
1
ロープ径(Φmm)
3
最大荷重(kg)
落下:45、転倒:359
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17627201
4979874191328
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください