曜日別特売

上給水超音波加湿器

上給水超音波加湿器 - IRIS

コンパクトでインテリア性も高いので、どんなお部屋にも合うシンプルデザインの超音波加湿器です。
便利な上から給水タイプ仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことができます。
超音波式で安全性も高く、動作音も静かなので寝室にもおすすめです。
加湿量は、LOW⇔HIで、お部屋の広さなどに合わせてお好みで調節できます。
吹き出し口をお好みの向きに回して、ご使用いただけます。
銀ビーズでタンク内の水を清潔に保ちます。

用途乾燥対策に。付属品銀ビーズケーストラスコ品番674-3278材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン幅(mm)175ホワイト高さ(mm)340奥行(mm)190電源(V)単相100タンク容量(L)4使用範囲【和室】4畳【洋室】7畳電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)24(HI時)連続使用時間(時間)14定格加湿能力(mL/H)280(HI時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630615AHM-UU28B-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする