曜日別特売

超遮断熱ドラム缶用カバー1枚

超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 - サンユー印刷超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 - サンユー印刷超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 - サンユー印刷超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 - サンユー印刷超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 - サンユー印刷

片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。
発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。

用途
ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして
短時間の野済み用(防塵、雨、汚れ、養生として)
トラスコ品番530-0048材質アルミ蒸着、ポリエチレン厚さ(mm)2(表面)シルバー/(裏面)ホワイト長さ(m)0.9幅(m)Φ0.6内容量1枚
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※全ての200Lドラム缶に対応しておりませんので必ずサイズはご確認の上ご検討ください。
※完全防水ではありません。
※データは試験値であり保証値ではありません。
※ドラム缶等は別売りでカバーのみが本製品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17627237CM-VWP2-DRUM-1
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする