ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪

ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 - アーム[作業工具]

1セット3個を同時加工の高精度品です。
大径を全周把握できます。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。

用途
旋盤チャック用。
標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。
加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所内容量1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629705HO-6W60 H36837-763936
29,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629721HO-6W60 H60837-764060
39,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする