光
ステンレス ダブル用途フック
幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
【フック】17 / 7.5
耐荷重(kg)
5
使用荷重(kN)
0.049
内容量
1個
注意
※製法上サイズが差異が発生します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629310
STWF-63
679-8601
60
60
21
27
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629319
STWF-93
679-8602
90
90
25
31
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629328
STWF-123
679-8603
120
120
25
31
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629337
STWF-153
679-8604
120
150
27
33
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629346
STWF-183
679-8605
180
180
27
33
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください