サンコー(電子機器)
電動階段のぼれる台車用プレート
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途
電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。
トラスコ品番
688-8337
セット内容
本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
材質
アルミ
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
高さ(mm)
5
均等荷重(kg)
約160
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600
内容量
1個
注意
※本製品は電動階段のぼれる台車(ELECTRL3)、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ(ELECTRL4)専用プレートです。
※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。
※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。
※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。
※記載されている物以外は付属いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629109
ELECTRLBDW
¥
36,151
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください