イスカル
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
センタードリル加工用。
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
切削径(Φmm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17610340
MM ECS-A3.15X08-2T05 IC908
124-4960
【LF】15
【DC】3.28
22.1
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
17610349
MM ECS-A4.00X10-2T06 IC908
123-0820
【LF】19
【DC】4.12
25.65
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
17610358
MM ECS-A5.00X12-2T08 IC908
124-4958
【LF】23
【DC】5.13
30.95
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
17610367
MM ECS-A6.30X16-2T10 IC908
123-0864
【LF】28
【DC】6.46
39.75
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください