イスカル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
ドリル加工用。
切込み角度(°)
【KAPR】90
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
切削径(Φmm)
最大切込み(mm)
最大切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17610139
MM HC080C08R0.4-2T05 IC908
125-1264
【LF】10
【DC】8
【APMX】7.7
【DCX】8
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
17610175
MM HC080C08R1.0-2T05 IC908
124-6611
【LF】10
【DC】8
【APMX】7.7
【DCX】8
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
17610200
MM HC140C11R0.4-2T08 IC908
124-6587
【LF】15.05
【DC】14
【APMX】11.6
【DCX】14
¥
20,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
17610209
MM HC080C08R0.4-2T05 IC903
122-7574
【LF】10
【DC】8
【APMX】7.7
【DCX】8
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
17610218
MM HC160C16R0.4-2T10 IC903
124-1869
【LF】19.05
【DC】16
【APMX】14.9
【DCX】16
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
17610489
MM HC080C08R2.0-2T05 IC908
123-2433
【LF】10
【DC】8
【APMX】7.7
【DCX】8
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください