曜日別特売

電動工具用カップ型ブラシ バンロープ

電動工具用カップ型ブラシ バンロープ - 高島産業

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。

用途
各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後処理のクリーニング
造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング
塗料剥離
材質真鍮メッキ鋼線0.38ねじ径M16(P2.0)毛材真鍮メッキ鋼線線径(mm)0.38内容量1個
注意
※電動工具のそれぞれねじ径にあったブラシをご使用ください。
※最後まできっちりとねじ込み、又はナットでの締め付けができていることをご使用前に必ず確認してください。
※マグネット/マジック等に取り付けてのご使用は絶対におやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628646CMR-090683-33191000090
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628655CMR-120683-33206800120
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする