コノエ
コノエネイル(測量境界明示鋲・ステンレス)
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
用途
測量ポイントの標示。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
コンクリート用
トラスコ品番
557-2088
材質
SUS XM7
全長(mm)
43
頭部径(Φmm)
9
胴径(Φmm)
4.5
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17607436
K-SN1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください