曜日別特売

充電式バンドソーH65用 ハイス14/18山 充電式バンドソーH65用のこ刃 ハイス 14/18山

充電式バンドソーH65用 ハイス14/18山 充電式バンドソーH65用のこ刃 ハイス 14/18山 - アサダ

充電式バンドソーH65専用のこ刃です。

用途
鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、鋼管などの切断に。
トラスコ品番693-5202適合機種充電式バンドソーH65材質母材:鋼材、刃先:ハイス山数14/18内容量1箱(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762944171169
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1762944171169175686207116971169 バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダ 17568620バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用アサダ1箱(3本)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする