砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)

砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。

用途
金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。
塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。
トラスコ品番407-0443軸径(Φmm)3形状ホイール幅(mm)4粒度240(#)全長(mm)46最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材砥粒入りナイロン外径(mm)25線径(mm)0.4内容量1パック(5本)
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762629150816
8,300
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする