曜日別特売

水分活性測定装置

水分活性測定装置 - SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 - SIBATA(柴田科学)

静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属
小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載
専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備ください
タブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能
測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能
ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。

用途
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。
HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。
水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。
現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。
付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB)トラスコ品番565-3755幅(mm)80高さ(mm)115奥行(mm)45内容量1台
注意
※電気抵抗型センサー付試料容器はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630561060990-010
99,800
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする