曜日別特売

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) - Superスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) - Superスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) - Superスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) - Super

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628707SDC1.5WNRF683-5613214164214164
64,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17628716SDC1NRF683-5608199157199157
59,350
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする