充電式LEDヘッドライト メタルマスター

充電式LEDヘッドライト メタルマスター - GENTOS

ヘルメットなどに付けても邪魔にならないコンパクト設計です。
明るさ3段階でシーンによって使い分けが出来ます。
ブースト機能付きで10秒間は640lmで点灯可能です。
充電池使用で最大8.5時間点灯可能です。

用途暗所の作業で両手を使用する場合に。付属品専用充電池、ヘッドバンド、Micro USBケーブルトラスコ品番651-4692材質本体:ステンレス、バッテリーボックス:ABS幅(mm)55高さ(mm)28奥行(mm)30電源(V)3.7保護等級IP64充電時間(時間)4明るさ(Lm)420最大点灯時間8.5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630606MM-818R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする