日東電工ベースマテリアル
オートディスペンサー AS-7 標準機
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。
自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。
決まった長さにテープをカットできます。
電源(V)
AC100
表示
3桁LEDデジタル表示
付属品
シリコンオイル 5cc
トラスコ品番
505-2852
材質
本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング
幅(mm)
137
色
白
高さ(mm)
150
材質(本体)
スチール鋼板
奥行(mm)
245
消費電力(W)
18
電源コード(m)
1.8
使用テープ幅(mm)
7~50
テープ長さ設定範囲(mm)
20~999
最大テープ外径(Φmm)
180
適合紙管(mm)
76・35・25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用テープ幅(mm)
最大テープ外径(Φmm)
テープ長さ設定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17627106
AS-7
7~50
180
20~999
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください