フジケン
ゴールデンバットワン
トラスコ品番
684-3840
粒度
60(#)
砥材
WA
硬度
T
刃厚(mm)
1
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
107
穴径(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17628899
20116001
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください