曜日別特売

高耐荷重支柱取付けモニタアーム

高耐荷重支柱取付けモニタアーム - SANWA

支柱へ取り付け可能なアームです。
液晶テレビの取り付けにも対応します。
Φ40~60mmの丸パイプや□40~□50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
水平多関節タイプで、モニタの向きを任意の方向へ向けることができます。
アーム下にはケーブルクリップ付です。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
耐荷重は15kg です。

付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)トラスコ品番201-0215材質スチール幅(mm)120ブラック高さ(mm)115奥行(mm)490~510間口(mm)120角度(°)アームの可動方向:画面回転(ローテーション)/360左右(スウィング)/180画面左右(パン)/180画面上下(チルト)/180耐荷重(kg)15適合モニターサイズ34インチ相当まで内容量1台
注意
※取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630396CR-LA360
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする